NORWESCO - Ajastin LiesiTurva - LTM16 30m 3s/16A 400V IP20 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Nimellisvirta - 16 A
Aika-asetus - 1...999 min
Jäännösajan näyttö - kyllä
Nimellisjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438202703
Sähkönumero
2612802
Toimittajan tuotenumero
420270
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Nimellisvirta:
16 A
Aika-asetus:
1...999 min
Jäännösajan näyttö:
kyllä
Nimellisjännite:
400 V
Painikkeiden lukumäärä:
1
Liitäntätyyppi:
kiinteä
Painikesisääntulo:
ei
Esiasennettu summeri:
ei
Materiaali:
muovi
Leveys:
170 mm
Korkeus:
105 mm
Syvyys:
90 mm
Sensori:
ei
LiesiTurva 16A 400V ajastimella
LiesiTurva koostuu kytkentäyksiköstä joka asennetaan lieden taakse sekä turva-ajastimesta. LiesiTurva aktivoituu kun liesi käynnistetään.
Ajastimessa on perusasetuksena 30 minuutin kiinteä käyntiaika, jonka asentaja voi helposti muuttaa ajastimen sisällä olevaa potentiometriä vääntämällä. Kiinteät aikavaihtoehdot ovat 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 240 ja 480 minuuttia.
Lisäksi käyttäjä voi itse asettaa väliaikaisen ajan ajastimen napista. Väliaikainen aika, 1...999 minuuttia poistuu yhden käytön jälkeen ja ajastin palautuu kiinteään aikaan.
Käytön aikana voidaan myös pidentää käyttöaikaa. Kun ajastimessa on vähemmän kuin 10 minuuttia jäljellä, painamalla ajastimen nappia saadaan 10 minuuttia lisää aikaa. Tämä voidaan toistaa kahdesti.
Kun ajastimen aika on loppu, ajastimeen syttyy kolme poikkiviivaa. Tämä tarkoittaa että aika on loppu, ja että lieden käyttövivut ovat päällä asennossa. Kun lieden kaikki käyttövivut ovat asetettu pois asentoon, ajastin siirtyy taas valmiustilaan, jonka jälkeen liesi voidaan taas käynnistää.
- 3-vaihe, 16A, 400V
- LiesiTurva aktivoituu kun liesi käynnistetään
- Kiinteät ajastinajat 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 ja 240 min
- Väliaikainen aika 1...999 minuuttia
- Kiinteä asennus
- Kotelointiluokka IP20
- Helppo asentaa ja käyttää
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


