NORWESCO - Ajastin, munakello - TO120 0m-2h 1s/16A IP44 PSE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438922052
Sähkönumero
2612817
Toimittajan tuotenumero
492205
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisvirta:
16 A
Aika-asetus:
0...120 min
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Malli / Tyyppi:
mekaaninen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Materiaali:
muovi
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Pintamateriaali:
matta
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
IFTTT-tuki:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Ajastin elektromekaaninen 16A/230V
Elektromekaaninen \"munakello\" pinta-asennukseen jossa 1-120 min säädettävä käyntiaika. Käynnissä oleva aika voidaan keskeyttää vääntämällä vipu nolla-asentoon. Ajastimessa on 1 sulkeutuva 2-napainen kosketin. Kosketin 16A/230V. Kytkentäliittimet sijaitsevat kotelon alaosassa. Punainen merkkilamppu osoittaa toiminnassa olevaa ajastinta. Kotelointiluokka IP44. Kotelo on valmistettu iskunkestävästä muovista. Vari valkoinen. Mitat (l x k x s): 84 x 84 x 52 mm.




