NORWESCO - Asennustyökalu f-tronic - Asennusmalli Ø68mm rasioille

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kojerasialle - kyllä

  • Sopii upporasialle - kyllä

  • Sopii jakorasialle - ei

  • Materiaali - muovi

  • Itsestään liimautuva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438400178

Sähkönumero

6424902

Toimittajan tuotenumero

540017

Tukkuerä

1

Sopii kojerasialle:

kyllä

Sopii upporasialle:

kyllä

Sopii jakorasialle:

ei

Materiaali:

muovi

Itsestään liimautuva:

ei

Asennus-/poramalli Ø68mm levyseinäkojerasioille



Asennus-/poramallilla voidaan asentaa kaikki Ø68mm levyseinäkojerasiat yhdistelmiin sekä pystysuuntaan että vaakasuntaan. Työkalussa on vesivaaka jotta saadaan suora asennus. Työkalu on valmistettu erittäin kestävästä muovista joka kestää hyvin käyttöä.

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan