NORWESCO - Holkkitiiviste muovi - M20 / Ø4-10mm IP68 2-pakkaus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 4...10 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 20
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438503060
Sähkönumero
1707510
Toimittajan tuotenumero
550306
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
4...10 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
20
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
10 mm
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Kierteen nousu:
1.5 mm
Vastamutterilla:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
7035
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-20...100 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Paineen tasaus:
ei
Holkkitiivisteet 2-pakkaus M20 Ø4-10mm IP68
Holkkitiivisteet itsepalvelupakkauksessa. Pakkaus sisältää 2 kpl M20 holkkitiivistettä jotka soveltuvat kaapeleille joiden halkaisija ovat Ø4-10mm. Holkkitiivisteen kotelointiluokka on IP68. Väri harmaa. Holkkitiivisteet soveltuvat kaikkiin Norwescon turvakytkimiin joissa on M20 läpiviennit.


