NORWESCO - Holkkitiiviste muovi - M25 / Ø6-12mm IP68 2-pakkaus

Norwesco Ab
KopioiKopioi
NORWESCO - Holkkitiiviste muovi - M25 / Ø6-12mm IP68 2-pakkaus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 6...12 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 25

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438503084

Sähkönumero

1707512

Toimittajan tuotenumero

550308

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

6...12 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

25

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

10 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Vastamutterilla:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

7035

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-20...100 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

Holkkitiivistepakkaus M25, kaapeleille Ø6-12mm. Väri harmaa.

Holkkitiivisteet 2-pakkaus M25 Ø6-12mm IP68

Holkkitiivisteet itsepalvelupakkauksessa. Pakkaus sisältää 2 kpl M25 holkkitiivistettä jotka soveltuvat kaapeleille joiden halkaisija on Ø6-12mm. Holkkitiivisteen kotelointiluokka on IP68. Väri harmaa. Holkkitiivisteet soveltuvat kaikkiin Norwescon turvakytkimiin joissa on M25 läpiviennit.