NORWESCO - Jatkopistorasia Power Solid - 1S/16A/250V/IP54 MU

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suojamaadoitettu (tyyppi F) jatkopistorasia

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Väri - musta

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8720195275985

Sähkönumero

2446027

Toimittajan tuotenumero

604005

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

suojamaadoitettu (tyyppi F) jatkopistorasia

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Väri:

musta

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

250 V

Jännitteenilmaisimella:

ei

Jatkopistorasia 1-osainen, TPE muovia, 2,5mm² johtimille, IP54



Valmistettu ja suunniteltu käytettäväksi pohjoismaisessa ilmastossa ammattikäyttöön erittäin laadukkaasta TPE termomuovista. Käyttölämpötila -40°C ... +80°C. Jatkopistorasia on 1-osainen irroitettavalla kannella. Kotelointiluokka IP54.

Soveltuvat kumikaapelit muun muassa:
H05RN-F 3G1,0
H07RN-F 3G1,0
H07RN-F 3G1,5
H07RN-F 3G2,5

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan