NORWESCO - Jatkopistorasia Power Solid - 3S/16A/250V/IP44 TPE MU

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suojamaadoitettu (tyyppi F) jatkopistorasia

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Sopiva suojakoskettimelle - kyllä

  • Väri - musta

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8720195276012

Sähkönumero

2446028

Toimittajan tuotenumero

604008

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

suojamaadoitettu (tyyppi F) jatkopistorasia

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Sopiva suojakoskettimelle:

kyllä

Väri:

musta

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pistokkeen kulma:

vino

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

250 V

Jännitteenilmaisimella:

ei

Jatkopistorasia 3-osainen 250V/16A, TPE-muovia, 2,5mm² johtimille, IP44



Valmistettu ja suunniteltu käytettäväksi pohjoismaisessa ilmastossa ammattikäyttöön TPE termomuovista. Käyttölämpötila -40°C ... +80°C.

Jatkopistorasia 3-osainen suojakansilla. Jatkopistorasian päässä on kaapelille kalvoläpivienti. Jatkopistorasiassa on kaivot 45° kulmassa. Jatkopistorasiassa on ripustuslenkki jolla se saadaan ripustettua vaikka vaijeriin tai koukkuun seinälle. Jatkopistorasia voidaan myös kiinnittää ruuveilla kiinni alustaan. Kotelointiluokka IP44.

Soveltuvat kumikaapelit muun muassa:
H05RN-F 3G1,0
H07RN-F 3G1,0
H07RN-F 3G1,5
H07RN-F 3G2,5

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan