NORWESCO - Jatkopistorasia Power Solid - 3S/16A/250V/IP54 SIN/MUS

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suojamaadoitettu (tyyppi F) jatkopistorasia

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Sopiva suojakoskettimelle - kyllä

  • Väri - sininen

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438040046

Sähkönumero

2446023

Toimittajan tuotenumero

604004

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

suojamaadoitettu (tyyppi F) jatkopistorasia

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Sopiva suojakoskettimelle:

kyllä

Väri:

sininen

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

250 V

Jännitteenilmaisimella:

kyllä

Jatkopistorasia 3-osainen, elamid muovia, 2,5mm² johtimille, IP54



Valmistettu ja suunniteltu käytettäväksi pohjoismaisessa ilmastossa ammattikäyttöön erittäin laadukkaasta elamid erikoismuovista. Käyttölämpötila -40°C ... +80°C.

Jatkopistorasia 3-osainen jousitetuilla saranoiduilla kansilla. Kansia voidaan kääntää 360 astetta roiskesuojauksen maksimoimiseksi. Jatkopistorasian päässä on holkkitiivisteen tapainen läpivienti joka samalla toimii vedonpoistimena.
Jatkopistorasiassa on jänniteilmaisin (punainen merkkivalo) joka ilmaisee kun jatkopistorasia on jännitteellinen. Jatkopistorasiassa on ripustuslenkki jolla se saadaan ripustettua vaikka vaijeriin tai koukkuun seinälle. Kotelointiluokka IP54.

Soveltuvat kumikaapelit muun muassa:
H05RN-F 3G1,0
H07RN-F 3G1,0
H07RN-F 3G1,5
H07RN-F 3G2,5

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan