NORWESCO - Jatkopistorasia Power Solid - 4S/16A/250V/IP54 TPE MU LÄPPÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Sopiva suojakoskettimelle - kyllä
Väri - musta
Nimellisvirta - 16 A
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720195279792
Sähkönumero
2446031
Toimittajan tuotenumero
604012
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Sopiva suojakoskettimelle:
kyllä
Väri:
musta
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pistokkeen kulma:
vino
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
250 V
Jännitteenilmaisimella:
ei
Jatkopistorasia 4-osainen 16A/250V IP54 TPE-termomuovia läppäkansilla
Valmistettu TPE-termomuovista ja suunniteltu käytettäväksi pohjoismaisessa ilmastossa ammattikäyttöön. Käyttölämpötila -40°C ... +80°C.
Jatkopistorasia 4-osainen läppäkansilla. Jatkopistorasian päässä on kaapelille M20 holkkitiiviste ja kotelon sisällä on vedonpoistin. Kaapeli kytketään jatkopistorasian kotelon sisällä olevaan riviliittimeen. Jatkopistorasiassa on kaivot 45° kulmassa. Jatkopistorasia voidaan kiinnittää ruuveilla kiinni alustaan. Kansi voidaan kääntää 180°. Kotelointiluokka IP54. Jatkopistorasia on rakennettu kestäväksi ja täyttäästandardin IEC 60884-1:2022 vaatimukset.
Soveltuvat kumikaapelit muun muassa:
H05RN-F 3G1,0
H07RN-F 3G1,0
H07RN-F 3G1,5
H07RN-F 3G2,5
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


