NORWESCO - Kalvojakorasia f-tronic - f-tronic HF 2,5mm² IP55 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - 16 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 12
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438400079
Sähkönumero
1606007
Toimittajan tuotenumero
540007
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
16 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
12
Väri:
valkoinen
Leveys:
80 mm
Syvyys:
37 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
8 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Pinnan suojaus:
muu
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
napsautettava
Valutiivis:
ei
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Lähtevät liitännät, joissa on liittimet rakennuksen pistorasia-asennusta varten:
ei
Vedonpoistin:
ei
Jäykkärunkoinen jakorasia pehmeillä kalvotiivisteillä. Tiivisteitä on kolme joka sivulla (yhteensä 12 kpl) ja pohjassa kaksi läpivientiä. Jakorasia on hyväksytty 400V ja 2,5 mm² kaapeleille. Alin asennuslämpötila on -25⁰C. Kotelointiluokka on IP55. Väri valkoinen
- Jakorasia 2,5mm², 400V
- Kotelointiluokka IP55
- Väri valkoinen
- Käyttölämpötila -25⁰C ... +40⁰C
- Koko 80x80x37mm
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


