NORWESCO - Kalvotiiviste f-tronic - M20 PVC IP65 HAR

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Malli / Tyyppi - muokattavissa

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 7...12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438400000

Sähkönumero

1707502

Toimittajan tuotenumero

540000

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Malli / Tyyppi:

muokattavissa

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

7...12 mm

Väri:

harmaa

Kalvotiiviste M20.Valmistettu PVC muovista. Kotelointiluokka IP65. Väriharmaa



Kalvotiiviste on valmistettu hyvälaatuisesta ja pehmeästa PVC-muovista. Koko M20. Kotelointiluokka IP65. Väri harmaa.
Pakkauskoko 20 kpl

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan