NORWESCO - Kalvotiiviste f-tronic - M32 PVC IP65 HAR

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 32 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Malli / Tyyppi - muokattavissa

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 14...23 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438400024

Sähkönumero

1707504

Toimittajan tuotenumero

540002

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

32 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Malli / Tyyppi:

muokattavissa

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

14...23 mm

Väri:

harmaa

Kalvotiiviste M32.Valmistettu PVC muovista. Kotelointiluokka IP65. Väriharmaa



Kalvotiiviste on valmistettu hyvälaatuisesta ja pehmeästa PVC-muovista. Koko M32. Kotelointiluokka IP65. Väri harmaa.
Pakkauskoko 20 kpl

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan