NORWESCO - Kytkin AquaBest - 6/10A/250V/IP44 PPJ 0X PU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
vaihtokytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - keinuvipu
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - punainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7394438612205
Sähkönumero
2047210
Toimittajan tuotenumero
461220
Tukkuerä
300
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
keinuvipu
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
punainen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
62 mm
Laitteen korkeus:
74 mm
Laitteen syvyys:
48 mm
Vipujen määrä:
1
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
3009
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kytkin 6/1, 10A/250V, IP44 pinta-asennus punamulta
Pinta-asennettava 6/1 kytkin. Kotelointiluokka IP44. Kytkimessä on jousiliittimet. Liittimet ovat hyväksytty sekä ML että MK johtimille. Kytkimessä on kalvoläpiviennit kaapeleille ylhäällä ja alhaalla.
- Kytkin 6/1 pinta-asennettava
- Kotelointiluokka IP44
- Kotelo valmistettu halogeenivapaasta iskunkestävästä muovista
- Nimellisvirta 10A
- Nimellisjännite 250 VAC
- Väri punamulta RAL 3009
- Koko 65x90x47mm
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


