NORWESCO - Kytkin AquaBest - 5/10A/250V/IP44 PPJ 0X VAL

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - keinuvipu

  • Kytkentätapa - kruunukytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394438612045

Sähkönumero

2047205

Toimittajan tuotenumero

461204

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

keinuvipu

Kytkentätapa:

kruunukytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

62 mm

Laitteen korkeus:

74 mm

Laitteen syvyys:

48 mm

Vipujen määrä:

2

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

0 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkin 5, 10A/250V. Kotelointiluokka IP44. Väri valkoinen Kytkin 5, 10A/250V, IP44 pinta-asennus valkoinen

Pinta-asennettava 5 kytkin. Kotelointiluokka IP44. Kytkimessä on jousiliittimet. Liittimet ovat hyväksytty sekä ML että MK johtimille. Kytkimessä on kalvoläpiviennit kaapeleille ylhäällä ja alhaalla.

  • Kytkin 5 pinta-asennettava
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kotelo valmistettu halogeenivapaasta iskunkestävästä muovista
  • Nimellisvirta 10A
  • Nimellisjännite 250 VAC
  • Väri valkoinen RAL 9010
  • Koko 65x90x47mm

NORWESCO

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan