NORWESCO - Ylijännitesuojapistorasia - 2S/16A/250V/1S/IP44 PPR MU

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • USB-A porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438705327

Sähkönumero

3242115

Toimittajan tuotenumero

470532

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

USB-A porttien lukumäärä:

0

Ylijännitesuojaus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

200 mm

Laitteen korkeus:

220 mm

Laitteen syvyys:

95 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

kotelointiluokka (IP)

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9005

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

USB-C porttien lukumäärä:

0

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

0 A

Läpivientien määrä:

0

Kytkinlaitteen väri:

musta

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Asennussuunta:

pystysuora

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

RobotProtector. 1 rajasilmukkajohtimella, 2-os maad pistorasiaturvasuluin jossa ylijännitesuojat luokka II+III pinta-asennukseen. Ylijännitesuojat ovat kotelon yläosassa, josta on helppo todeta niiden toiminnallisuus. Kotelointiluokka IP44. Väri musta RobotProtector ylijännitesuojallinen pistorasia
Robottiruohonleikkureiden suojaukseen

Maadoitetun turvasuluilla varustetun 250V kaksoispistorasian ja sekä verkon että rajajohtimien ylijännitesuojien yhdistelmä. RobotProtectorissa on valmiiksi asennettu 1,5m liitäntäkaapeli sekä mallista riippuen joko yksi (malli 1S) tai kaksi (malli 2S) 3m pitkää johdinta johon on helppo kytkeä leikkurin rajajohtimet.

RobotProtector on erityisen sopiva arvokkaan robottiruohonleikkurin suojaamiseen ylijännitteiltä jotka syntyvät esimerkiksi ukkosilmalla. Rajajohtimet ovat herkkiä indusoimaan salamiskuista ylijännitteitä joka voi rikkoa robotin latausaseman ja siten myös koko robotin elektroniikan. RobotProtector asennetaan niin lähelle robottiruohonleikkurin latausasemaa kuin mahdollista.Tässä mallissa on yksi silmukka rajajohtimelle. Saatavana on myös malli jossa on kaksi rajasilmukkaa (S-32 421 16).

  • Syöttöpuolella on luokan II+III ylijännitesuoja (8/20 5kA)
  • Rajajohtimien suojaus luokan III Tele/IT suoja
  • 16A/250V
  • Kotelointiluokka IP44
  • Väri musta
  • Koko 200x220x95mm

NORWESCO

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan