NORWESCO - Nysä f-tronic - Yhdysnysä/putki ilmatiivis

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kojerasialle - kyllä

  • Sopii jakorasialle - ei

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438400185

Sähkönumero

1102609

Toimittajan tuotenumero

540018

Tukkuerä

1

Sopii kojerasialle:

kyllä

Sopii jakorasialle:

ei

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Yhdysnysä/yhdysputki jota käytetään ilmatiiviiden HF47 ja HF61kojerasioiden yhdistämiseen ja johdottamiseen

Yhdysnysä/yhdysputki jolla yhdistetään ilmatiiviit kojerasiat HF47 (S-11 026 04) ja HF61 (S-11 026 05). Käytettäessä tätä yhdysputkea varmistetaan ilmatiivis asennus ja johdotus kun kojerasioita asennetaan yhdistelmiin.
Yhdysnysän/putken väri on oranssi.
Yhdysnysä täyttää standardin IEC/EN 60670 hehkulankatestin vaatimukset 850°C.

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan