NORWESCO - Nysä f-tronic - Yhdysnysä/putki ilmatiivis HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kojerasialle - kyllä
Sopii jakorasialle - ei
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438400192
Sähkönumero
1102610
Toimittajan tuotenumero
540019
Tukkuerä
1
Sopii kojerasialle:
kyllä
Sopii jakorasialle:
ei
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Yhdysnysä/yhdysputki jota käytetään ilmatiiviiden HF47 ja HF61kojerasioiden yhdistämiseen ja johdottamiseen. Halogeenivapaa
Yhdysnysä/yhdysputki jolla yhdistetään ilmatiiviit kojerasiat HF47 (S-11 026 04) ja HF61 (S-11 026 05). Käytettäessä tätä yhdysputkea varmistetaan ilmatiivis asennus ja johdotus kun kojerasioita asennetaan yhdistelmiin.
Yhdysnysän/putken väri on valkoinen.
Yhdysnysä on valmistettu halogeenittomasta materiaalista ja täyttää standardin IEC/EN 60670 hehkulankatestin vaatimukset 850°C.
Yhdysnysä/yhdysputki jolla yhdistetään ilmatiiviit kojerasiat HF47 (S-11 026 04) ja HF61 (S-11 026 05). Käytettäessä tätä yhdysputkea varmistetaan ilmatiivis asennus ja johdotus kun kojerasioita asennetaan yhdistelmiin.
Yhdysnysän/putken väri on valkoinen.
Yhdysnysä on valmistettu halogeenittomasta materiaalista ja täyttää standardin IEC/EN 60670 hehkulankatestin vaatimukset 850°C.
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


