NORWESCO - Pistorasia TimesUp - 2S+ajast FIX 16A IP20 UPR VAL

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Väri - valkoinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Lyhyin kytkentäjakso - 15 min

  • Kokoonpano - peruselementti kokopeitelevyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438972026

Sähkönumero

2508701

Toimittajan tuotenumero

697202

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Väri:

valkoinen

Asennustapa:

uppoasennus

Lyhyin kytkentäjakso:

15 min

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Aika-asetus:

15...480 min

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Satunnaisgeneraattori:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Astro-ohjelma:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valoisuusanturin liitännällä:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Maksimiteho:

3680 W

Upotussyvyys:

33 mm

IFTTT-tuki:

ei

Laitteen leveys:

85 mm

Laitteen korkeus:

105 mm

Laitteen syvyys:

58 mm

Ajastintoiminto:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

TimesUp FIX pistorasia ajastimella 16A/230V 15min-8h IP20. Käyttäjä eivoi itse säätää ajastinta.

TimesUp FIX on 2-osainen ajastimella varustettu maadoitettu pistorasia. Ajastin voidaan asettaa jollekin seuraavista aikavaihtoehdoista: 15 min, 30 min, 1 h, 2h, 4 h ja 8 h.
Pistorasia voidaan myös asentaa pintaan käyttämällä pinta-asennuskoteloa NRCD, S-32 070 04.

  • 2-os pistorasia 16A/230VAC ajastimella
  • Säädettävä ajastin: 15min, 30min, 1h, 2h, 4h ja 8h
  • Ajastimen aika säädetään asentajan toimesta jolloin käyttäjä ei itse voi vaikuttaa ajastimen aikaan
  • Ajastin aktivoidaan painamalla I/0 painiketta
  • Ajastin voidaan sulkea ennen ajan päättymistä painamalla uudestaan I/0 painiketta
  • Kotelointiluokka IP20
  • Väri valkoinen
  • Pistorasian mitat (LxKxS) 85mm x 105mm x 58mm

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan