NORWESCO - Putkikiinnike - 22-50mm 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kiinnikkeen materiaali - muovi
Kiristysalue - 22...50 mm
Halogeeniton - kyllä
Kiinnikkeen pinnoite - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5700002298706
Sähkönumero
1300000
Toimittajan tuotenumero
755020
Tukkuerä
20
Asennustapa:
muu
Kiinnikkeen materiaali:
muovi
Kiristysalue:
22...50 mm
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnikkeen pinnoite:
muu
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
polypropeeni
Kuoren materiaali:
muovi
Pinnan suojakuori:
muu
Kuoren materiaalin luokka:
polypropeeni
DuoClips putkikiinnike 22-50mm
DuoClips putkikiinnike 22-50mm putkien kiinnitykseen railoihin
DuoClips on muovista valmistettu yleiskiinnike joka on tarkoitettu kaapeleiden, taipuisten putkien ja muiden putkien kiinnittämiseen 22-50mm railoihin ja uriin esimerkiksi linjasaanerauskohteissa. Sama pidike voidaan käyttää sekä kapeissa että leveissä urissa kääntämällä sitä, mikä vähentää useiden eri mallien tarvetta ja helpottaa varastonhallintaa.
Pidike puristetaan nopeasti paikalleen kärkipihdeillä ilman ruuveja, nauloja tai erikoistyökaluja, mikä säästää aikaa ja tekee asennuksesta sekä nopeamman että kustannustehokkaamman.
Kiinnikkeen rakenne pitää asennuksen tukevana ja siistinä ja tasoitusvalmiina. Kiinnike toimii kaikissa yleisissä seinämateriaaleissa, kuten tiilessä, betonissa ja kevytbetonissa, vahingoittamatta kaapelia tai seinää.
Kierrätetystä PP‑muovista valmistettu DuoClips on ympäristöystävällinen valinta, jolla on pieni CO₂‑jalanjälki. Materiaali ei ruostu, ja kiinnikkeitä voidaan käyttää uudelleen, mikä takaa pitkän käyttöiän ja kestävyyden.
DuoClips putkikiinnike 22-50mm putkien kiinnitykseen railoihin
DuoClips on muovista valmistettu yleiskiinnike joka on tarkoitettu kaapeleiden, taipuisten putkien ja muiden putkien kiinnittämiseen 22-50mm railoihin ja uriin esimerkiksi linjasaanerauskohteissa. Sama pidike voidaan käyttää sekä kapeissa että leveissä urissa kääntämällä sitä, mikä vähentää useiden eri mallien tarvetta ja helpottaa varastonhallintaa.
Pidike puristetaan nopeasti paikalleen kärkipihdeillä ilman ruuveja, nauloja tai erikoistyökaluja, mikä säästää aikaa ja tekee asennuksesta sekä nopeamman että kustannustehokkaamman.
Kiinnikkeen rakenne pitää asennuksen tukevana ja siistinä ja tasoitusvalmiina. Kiinnike toimii kaikissa yleisissä seinämateriaaleissa, kuten tiilessä, betonissa ja kevytbetonissa, vahingoittamatta kaapelia tai seinää.
Kierrätetystä PP‑muovista valmistettu DuoClips on ympäristöystävällinen valinta, jolla on pieni CO₂‑jalanjälki. Materiaali ei ruostu, ja kiinnikkeitä voidaan käyttää uudelleen, mikä takaa pitkän käyttöiän ja kestävyyden.
- Kiinnikkeen koko 22-50 mm
- Käännettävä kiinnike soveltuu sekä kapeisiin että leveisiin railoihin
- Pakkauskoko 100 kpl


