NORWESCO - Suojatulppa f-tronic - Tiivistys/läpivientitulppa M16

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii jäykälle putkelle - kyllä

  • Materiaali - muovi

  • Sopii joustavalle putkelle - kyllä

  • Sopii taipusalle putkelle - kyllä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438400239

Sähkönumero

1102611

Toimittajan tuotenumero

540023

Tukkuerä

1

Sopii jäykälle putkelle:

kyllä

Materiaali:

muovi

Sopii joustavalle putkelle:

kyllä

Sopii taipusalle putkelle:

kyllä

Väri:

musta

Tuulenpitävä:

kyllä

Lävistettävä kalvo:

kyllä

Tiivistys- läpivientitulppa M16 ilmatiivisiin asennuksiin. Tulppaasennetaan putken päähän, siten kaapeliläpiviennistä saadaan ilmatiivis.Sopii 16mm asennusputkiin

Tiivistystulpalla saadaan kaapeloinnista ilmatiivis. Asennetaan muoviputken päähän (JM tai TAM) esimerkiksi seinäläpivientien yhteydessä. Kun kaapelit tai johtimet tuodaan tulpan läpi, tulppa tiivistää läpiviennin. Siten saadaan ilmatiivis läpivienti missä niin vaaditaan. Tulppa sopii 16mm asennusputkiin. Muita kokoja on M20, M25, M32 ja M40.
Tulpan väri on musta.
Tulppa on valmistettu halogeenittomasta materiaalista ja täyttää standardin IEC/EN 60670 hehkulankatestin vaatimukset 850°C.

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan