NORWESCO - Suojatulppa f-tronic - Tiivistys/läpivientitulppa M25

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii putken nimellishalkaisijoille - 25...25 mm

  • Sopii jäykälle putkelle - kyllä

  • Materiaali - muovi

  • Sopii joustavalle putkelle - kyllä

  • Sopii taipusalle putkelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438400253

Sähkönumero

1102613

Toimittajan tuotenumero

540025

Tukkuerä

1

Sopii putken nimellishalkaisijoille:

25...25 mm

Sopii jäykälle putkelle:

kyllä

Materiaali:

muovi

Sopii joustavalle putkelle:

kyllä

Sopii taipusalle putkelle:

kyllä

Väri:

musta

Tuulenpitävä:

kyllä

Lävistettävä kalvo:

kyllä

Tiivistys- läpivientitulppa M25 ilmatiivisiin asennuksiin. Tulppaasennetaan putken päähän, siten kaapeliläpiviennistä saadaan ilmatiivis.Sopii 25mm asennusputkiin

Tiivistystulpalla saadaan kaapeloinnista ilmatiivis. Asennetaan muoviputken päähän (JM tai TAM) esimerkiksi seinäläpivientien yhteydessä. Kun kaapelit tai johtimet tuodaan tulpan läpi, tulppa tiivistää läpiviennin. Siten saadaan ilmatiivis läpivienti missä niin vaaditaan. Tulppa sopii 25mm asennusputkiin. Muita kokoja on M16, M20, M32 ja M40.
Tulpan väri on musta.
Tulppa on valmistettu halogeenittomasta materiaalista ja täyttää standardin IEC/EN 60670 hehkulankatestin vaatimukset 850°C.

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan