NORWESCO - Suojatulppa f-tronic - Tiivistys/läpivientitulppa M32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii putken nimellishalkaisijoille - 32...32 mm
Sopii jäykälle putkelle - kyllä
Materiaali - muovi
Sopii joustavalle putkelle - kyllä
Sopii taipusalle putkelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438400260
Sähkönumero
1102614
Toimittajan tuotenumero
540026
Tukkuerä
1
Sopii putken nimellishalkaisijoille:
32...32 mm
Sopii jäykälle putkelle:
kyllä
Materiaali:
muovi
Sopii joustavalle putkelle:
kyllä
Sopii taipusalle putkelle:
kyllä
Väri:
musta
Tuulenpitävä:
kyllä
Lävistettävä kalvo:
kyllä
Tiivistystulpalla saadaan kaapeloinnista ilmatiivis. Asennetaan muoviputken päähän (JM tai TAM) esimerkiksi seinäläpivientien yhteydessä. Kun kaapelit tai johtimet tuodaan tulpan läpi, tulppa tiivistää läpiviennin. Siten saadaan ilmatiivis läpivienti missä niin vaaditaan. Tulppa sopii 32mm asennusputkiin. Muita kokoja on M16, M20, M25 ja M40.
Tulpan väri on musta.
Tulppa on valmistettu halogeenittomasta materiaalista ja täyttää standardin IEC/EN 60670 hehkulankatestin vaatimukset 850°C.
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


