NORWESCO - Turvakytkin aurinkosähkö (PV) - ESWP1 416 AC 4x16A 7,5kW IP65

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394438053916

Sähkönumero

3605266

Toimittajan tuotenumero

305391

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

16 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

101 mm

Korkeus:

140 mm

Syvyys:

96 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...500 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

7.5 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

500 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

16 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

16 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

7.5 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Aurinkovoimalan erotuskytkin jossa 4xM25 läpivientiä holkkitiivisteille.Edestä väännettävä 4-napainen, 16A, 500V, 7,5kW, IP65. Valmistettupolykarbonaatista. Väri harmaa/musta. Kotelon koko 101x140x96mm (lxkxs).

Aurinkovoimalan erotuskytkin 4x16A 4xM25 IP65 harmaa/musta

IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan.
Kanteen on painettu teksti ""Aurinkovoimalan erotuskytkin""
Edestä väännettävä lukittava vipu. Kotelon ylä- ja alaosassa on kaksi M25 läpivientiä. Harmaat holkkitiivisteet 2xM25 sisältyvät toimitukseen. Kotelon väri harmaa, vääntimen väri musta.

  • Kotelo valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista
  • Napojen lukumäärä 4+PE
  • PE-kisko sisältyy
  • Nimellisvirta 16A AC23A, 500V
  • Nimellisteho 7,5kW 400V jännitteellä
  • Kotelointiluokka IP65
  • Johtimien suurin poikkipinta-ala 6mm²
  • Harmaat holkkitiivisteet 2xM25 kuuluvat toimitukseen
  • Kotelon koko 101x140x96mm (LxKxS)

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan