NORWESCO - Turvakytkin IP54 Norwesco - SA316H/M25 7,5kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7394438051165
Sähkönumero
3605218
Toimittajan tuotenumero
305116
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
16 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
111 mm
Korkeus:
129 mm
Syvyys:
59 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...500 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Katkaisuteho 400 V:
7.5 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
500 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
16 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP54
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
16 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
10 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
7.5 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
7.5 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Turvakytkin 3x16A 1S 4xM25 IP54 harmaa/musta
IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Sivusta väännettävä lukittava vipu.
Kotelon ylä- ja alaosassa on kaksi M25 läpivientiä. Läpivientiholkit sisältyvät toimitukseen. Kotelon väri harmaa, vivun väri musta.
- Kotelo valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista
- Napojen lukumäärä 3+N+PE
- PE- ja N-kiskot sisältyvät
- Kytkin varustettu yhdellä sulkeutuvalla apukoskettimella
- Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
- Nimellisvirta 16A AC23A, 500V
- Nimellisteho 7,5kW 400V jännitteellä
- Kotelointiluokka IP54
- Johtimien suurin poikkipinta-ala 6mm²
- Kaapelien läpiviennit 4xM25
- Kotelon koko 111x129x59mm (LxKxS)
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


