NORWESCO - Turvakytkin IP65 Norwesco - ESWM4 3100H 45kW IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
100 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
138 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7394438051493
Sähkönumero
3605359
Toimittajan tuotenumero
305149
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
100 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
300 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
200 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...415 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
52 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
415 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
100 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
100 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
52 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
52 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Turvakytkin 3x100A 1NO/NC koon II-laippaläpiviennit IP65 harmaa
IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Edestä väännettävä lukittava väännin.
Kestävä maalatusta peltilevystä valmistettu turvakytkin vaativiin olosuhteisiin. Kotelon ylä- ja alaosassa on II-koon laippaläpiviennit. Toimitetaan kahdella umpilaipalla. Toimitukseen kuuluu tarvittavat seinäkiinnikkeet. Kotelon väri harmaa, vääntimen väri musta. Toimitetaan Al/Cu 6...50 mm² yleisliittimillä.
- Kotelo valmistettu maalatusta peltilevystä
- Napojen lukumäärä 3+N+PE
- PE- ja N-kiskot sisältyvät
- Kytkin varustettu 1NO/NC apukoskettimella
- Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
- Nimellisvirta 100A AC23A, 415V
- Nimellisteho 45kW 400V jännitteellä
- Kotelointiluokka IP65
- Toimitetaan Al/Cu 6...50 mm² yleisliittimillä
- Toimitus kahdella II-koon umpilaipalla, holkkitiivisteet eivät sisälly
- Toimitukseen kuuluu tarvittavat seinäkiinnikkeet
- Kotelon koko 300x400x200mm (LxKxS)
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


