NORWESCO - Turvakytkin IP65 Norwesco - ESWM5 3200H 110kW IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
200 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 200 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
165 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7394438051547
Sähkönumero
3605364
Toimittajan tuotenumero
305154
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
200 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
400 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
250 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...415 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
105 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
415 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
200 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
200 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
105 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
105 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Edestä väännettävä lukittava väännin.
Kestävä maalatusta peltilevystä valmistettu turvakytkin vaativiin olosuhteisiin. Kotelon ylä- ja alaosassa on II-koon laippaläpiviennit. Toimitetaan kahdella umpilaipalla. Toimitukseen kuuluu tarvittavat seinäkiinnikkeet. Kotelon väri harmaa, vääntimen väri musta. Toimitetaan Al/Cu 25...150 mm² yleisliittimillä.
- Kotelo valmistettu maalatusta peltilevystä
- Napojen lukumäärä 3+N+PE
- PE- ja N-kiskot sisältyvät
- Kytkin varustettu 1NO/NC apukoskettimella
- Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
- Nimellisvirta 200A AC23A, 415V
- Nimellisteho 90kW 400V jännitteellä
- Kotelointiluokka IP65
- Toimitetaan Al/Cu 25...150 mm² yleisliittimillä
- Toimitus kahdella II-koon umpilaipalla, holkkitiivisteet eivät sisälly
- Toimitukseen kuuluu tarvittavat seinäkiinnikkeet
- Kotelon koko 400x600x250mm (LxKxS)
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


