NORWESCO - Turvakytkin IP65 Norwesco - ESWM5 3250H 132kW IP65

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 A

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

130 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot85 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot105 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

165 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394438051561

Sähkönumero

3605366

Toimittajan tuotenumero

305156

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

250 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

400 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

250 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...415 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

130 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

415 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

250 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

250 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

130 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

130 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Turvakytkin jossa läpiviennit holkkitiivisteille määriteltävä ennentilausta. Edestä väännettävä 3-napainen+apukosketin, 250A, 690V, 132kW,IP65. Valmistettu metallista. Väri harmaa/musta. Kotelon koko400x600x250mm (lxkxs). Turvakytkin 3x250A 1NO/NC koon II-laippaläpiviennit IP65 harmaa

IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Edestä väännettävä lukittava väännin.

Kestävä maalatusta peltilevystä valmistettu turvakytkin vaativiin olosuhteisiin. Kotelon ylä- ja alaosassa on II-koon laippaläpiviennit. Toimitetaan kahdella umpilaipalla. Toimitukseen kuuluu tarvittavat seinäkiinnikkeet. Kotelon väri harmaa, vääntimen väri musta. Toimitetaan Al/Cu 25...150 mm² yleisliittimillä.

  • Kotelo valmistettu maalatusta peltilevystä
  • Napojen lukumäärä 3+N+PE
  • PE- ja N-kiskot sisältyvät
  • Kytkin varustettu 1NO/NC apukoskettimella
  • Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
  • Nimellisvirta 250A AC23A, 415V
  • Nimellisteho 110kW 400V jännitteellä
  • Kotelointiluokka IP65
  • Toimitetaan Al/Cu 25...150 mm² yleisliittimillä
  • Toimitus kahdella II-koon umpilaipalla, holkkitiivisteet eivät sisälly
  • Toimitukseen kuuluu tarvittavat seinäkiinnikkeet
  • Kotelon koko 400x600x250mm (LxKxS)

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan