NORWESCO - Turvakytkin IP65 Norwesco - ESWP1 425H 11kW IP65

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394438051318

Sähkönumero

3605316

Toimittajan tuotenumero

305131

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

101 mm

Korkeus:

140 mm

Syvyys:

96 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...500 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Katkaisuteho 400 V:

11 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

500 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

25 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

25 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

11 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

11 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Turvakytkin jossa 4xM25 läpivientiä holkkitiivisteille. Edestäväännettävä 4-napainen+apukosketin, 25A, 500V, 11kW, IP65. Valmistettupolykarbonaatista. Väri harmaa/musta. Kotelon koko 101x140x96mm (lxkxs).

Turvakytkin 4x25A 1NO 4xM25 IP65 harmaa/musta

IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Edestä väännettävä lukittava väännin.

Kotelon ylä- ja alaosassa on kaksi M25 läpivientiä. Harmaat holkkitiivisteet 2xM25 sisältyvät toimitukseen. Kotelon väri harmaa, vääntimen väri musta.

  • Kotelo valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista
  • Napojen lukumäärä 4+PE
  • PE- ja N-kiskot sisältyvät
  • Kytkin varustettu 1NO apukoskettimella
  • Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
  • Nimellisvirta 25A AC23A, 500V
  • Nimellisteho 11kW 400V jännitteellä
  • Kotelointiluokka IP65
  • Johtimien suurin poikkipinta-ala 6mm²
  • Kaapelien läpiviennit 4xM25
  • Harmaat holkkitiivisteet 2xM25 sisältyvät toimitukseen
  • Kotelon koko 101x140x96mm (LxKxS)

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan