NORWESCO - Turvakytkin IP65 Norwesco - ESWP2 340H 15kW IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7394438051714
Sähkönumero
3605320
Toimittajan tuotenumero
305171
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
142 mm
Korkeus:
185 mm
Syvyys:
125 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...500 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
15 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
500 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
40 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
40 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
15 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
15 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Turvakytkin 3x40A 1NO/NC 4xM32+2xM16 IP65 harmaa/musta
IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Edestä väännettävä lukittava väännin.
Kotelon ylä- ja alaosassa on kaksi M32 ja yksi M16 läpivientiä. Harmaat holkkitiivisteet 2xM32 + 1xM16 sisältyvät toimitukseen. Kotelon väri harmaa, vääntimen väri musta.
- Kotelo valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista
- Napojen lukumäärä 3+N+PE
- PE- ja N-kiskot sisältyvät
- Kytkin varustettu 1NO/NC apukoskettimella
- Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
- Nimellisvirta 40A AC23A, 500V
- Nimellisteho 15kW 400V jännitteellä
- Kotelointiluokka IP65
- Johtimien suurin poikkipinta-ala 16mm²
- Kaapelien läpiviennit 4xM32+2xM16
- Harmaat holkkitiivisteet 2xM32 + 1xM16 sisältyvät toimitukseen
- Kotelon koko 142x185x125mm (LxKxS)
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


