Etusivu

NORWESCO - Turvakytkin IP65 Norwesco - ESWP2 463H 30kW IP65

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

30 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

165 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394438051790

Sähkönumero

3605336

Toimittajan tuotenumero

305179

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

142 mm

Korkeus:

185 mm

Syvyys:

125 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...500 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

30 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

500 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

63 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

63 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

30 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

30 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Turvakytkin jossa 4xM32+2xM16 läpivientiä holkkitiivisteille. Edestäväännettävä 4-napainen+apukosketin, 63A, 500V, 30kW, IP65. Valmistettupolykarbonaatista. Väri harmaa/musta. Kotelon koko 142x185x125mm(lxkxs). Turvakytkin 4x63A 1NO/NC 4xM32+2xM16 IP65 harmaa/musta

IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Edestä väännettävä lukittava väännin.

Kotelon ylä- ja alaosassa on kaksi M32 ja yksi M16 läpivientiä. Harmaat holkkitiivisteet 2xM32 + 1xM16 sisältyvät toimitukseen. Kotelon väri harmaa, vääntimen väri musta.

  • Kotelo valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista
  • Napojen lukumäärä 4+PE
  • PE-kisko sisältyy
  • Kytkin varustettu 1NO/NC apukoskettimella
  • Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
  • Nimellisvirta 40A AC23A, 500V
  • Nimellisteho 30kW 400V jännitteellä
  • Kotelointiluokka IP65
  • Johtimien suurin poikkipinta-ala 16mm²
  • Kaapelien läpiviennit 4xM32+2xM16
  • Harmaat holkkitiivisteet 2xM32 + 1xM16 sisältyvät toimitukseen
  • Kotelon koko 142x185x125mm (LxKxS)