Etusivu

NORWESCO - Turvakytkin IP65 Norwesco - SAM316H 7,5kW IP65

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 A

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

165 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394438053619

Sähkönumero

3605345

Toimittajan tuotenumero

305361

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

16 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

120 mm

Korkeus:

135 mm

Syvyys:

67 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...500 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Katkaisuteho 400 V:

7.5 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

500 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

16 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

16 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

10 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

7.5 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Turvakytkin jossa 4xM25 läpivientiä holkkitiivisteille. Sivustaväännettävä 3-napainen+apukosketin, 16A, 500V, 7,5kW, IP65. Valmistettusilumiinista. Väri harmaa/musta. Turvakytkin 3x16A 1S 4xM25+1xM16 IP65 harmaa/musta
IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Sivusta väännettävä lukittava vipu.

Kestävä silumiinen turvakytkin vaativiin olosuhteisiin. Sisällä on runsaasti johdotus- ja kytkentätilaa. Kotelon yläosassa on kaksi M25 ja alaosassa kaksi M25 ja yksi M16 läpivientiä. Holkkitiivisteet sisältyvät toimitukseen. Kotelon väri harmaa, vivun väri musta.

  • Kotelo valmistettu harmaaksi maalatusta silumiinista
  • Napojen lukumäärä 3+N+PE
  • PE- ja N-kiskot sisältyvät
  • Kytkin varustettu yhdellä sulkeutuvalla apukoskettimella
  • Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
  • Nimellisvirta 16A AC23A, 500V
  • Nimellisteho 7,5kW 400V jännitteellä
  • Kotelointiluokka IP65
  • Johtimien suurin poikkipinta-ala 6mm²
  • Kaapelien läpiviennit 4xM25+1xM16
  • Kotelon koko 120x135x67mm (LxKxS)