NORWESCO - Turvakytkin IP65 Norwesco - SAM425 11kW IP65

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394438053657

Sähkönumero

3605349

Toimittajan tuotenumero

305365

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

120 mm

Korkeus:

135 mm

Syvyys:

67 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...500 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

11 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

500 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

25 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

25 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

10 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

11 kW

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

11 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Turvakytkin jossa 4xM32 läpivientiä holkkitiivisteille. Sivustaväännettävä 4-napainen+apukosketin, 25A, 500V, 11kW, IP65. Valmistettusilumiinista. Väri harmaa/musta.

Turvakytkin 4x25A 4xM25+1xM16 IP65 harmaa/musta
IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Sivusta väännettävä lukittava vipu.

Kestävä silumiinen turvakytkin vaativiin olosuhteisiin. Sisällä on runsaasti johdotus- ja kytkentätilaa. Kotelon yläosassa on kaksi M25 ja alaosassa kaksi M25 ja yksi M16 läpivientiä. Holkkitiivisteet sisältyvät toimitukseen. Kotelon väri harmaa, vivun väri musta.

  • Kotelo valmistettu harmaaksi maalatusta silumiinista
  • Napojen lukumäärä 4+PE
  • PE-kisko sisältyy
  • Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
  • Nimellisvirta 25A AC23A, 500V
  • Nimellisteho 11kW 400V jännitteellä
  • Kotelointiluokka IP65
  • Johtimien suurin poikkipinta-ala 6mm²
  • Kaapelien läpiviennit 4xM25+1xM16
  • Kotelon koko 120x135x67mm (LxKxS)

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan