NORWESCO - Turvakytkin vipu - SAQ 325H 3x25A 500V 11kW IP65

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 kW

Rungon väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394438090324

Sähkönumero

3605292

Toimittajan tuotenumero

309032

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

106 mm

Korkeus:

129 mm

Syvyys:

62 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...500 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Katkaisuteho 400 V:

11 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

500 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

25 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

25 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

10 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

11 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

11 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Turvakytkin jossa 4xM25 läpivientiä holkkitiivisteille. Sivustaväännettävä 3-nap+apukosketin, 25A, 500V, 11kW, IP65. Kytkimessä onjousiliittimet kaapelien kytkentää varten. Valmistettupolykarbonaatista. Väri harmaa/musta.

Turvakytkin jousiliittimin 3x25A 1NO 11kW 4xM25 IP65 harmaa/musta

IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Sivusta väännettävä lukittava vipu.

Jousiliittimien edut turvakytkimessä verrattuna ruuviliittimiin ovat:
  • Nopeampi ja helppo asennus
  • Vähentää oleellisesti löysien liitoksien vaaraa
  • Liittimien koko 6mm²
  • Liittimet ovat hyväksyttyjä kaikille kaapelityypeille ilman pääteholkkeja
  • Nopea asennus vähentää asennuskustannuksia
  • Liitoksia ei tarvitse jälkikiristää
  • SAQ turvakytkimissä kaikki navat ja nolla sekä maa ovat samassa rivissä kytkentää helpottamiseksi
Kotelon ylä- ja alaosassa on kaksi M25 läpivientiä.Harmaat holkkitiivisteet 2xM25 sisältyvät toimitukseen. Kotelon väri harmaa, vivun väri musta.
  • Kytkimen navat ja N- ja PE littimet jousiliittimä joka nopeuttaa asennusta
  • Kotelo valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista
  • Napojen lukumäärä 3+N+PE
  • Kytkin varustettu yhdellä sulkeutuvalla apukoskettimella
  • Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
  • Nimellisvirta 25A AC23A, 500V
  • Nimellisteho 11kW 400V jännitteellä
  • Kotelointiluokka IP65
  • Johtimien suurin poikkipinta-ala 6mm²
  • Kaapelien läpiviennit 4xM25
  • Harmaat holkkitiivisteet 2xM25 sisältyvät toimitukseen
  • Kotelon koko 106x129x62mm (LxKxS)

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan