NORWESCO - Verkonvaihtokytkin SAF - SAF463CO 1-0-2 4x63A 400V IP65

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 8

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Käyttö pääkytkimenä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394438053701

Sähkönumero

3605400

Toimittajan tuotenumero

305370

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

8

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

63 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

30 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koteloitu verkonvaihtokytkin 4x63A. Käsin tapahtuva ohjaus. Sisäisetjohdotukset valmiina

Verkonvaihtokytkin 4x63A IP65
Koteloitu verkonvaihtokytkin 4x63A käytettäväksi generaattorin liittämiseen kiinteään verkkoon sähkökatkoksen aikana. Toimitus sisältää kolme M40 holkkitiivistettä. Kotelo on erittäin tilava syöttökaapelien kytkemisen helpottamiseksi. Kotelossa on kaksi PE-kiskoa. Kotelo on valmistettu iskunkestävästä muovista. Väri harmaa. Kytkimen liittimet ovat 50mm². Käytettäväksi vain Cu-kaapeleilla. Erillisiä Al/Cu- liittimiä voidaan toimittaa pyydettäessä.
  • Nimellisvirta 4x63A
  • Liittimien koko 50mm²
  • PE-kiskot sisältyvät
  • Kolme M40 holkkitiivistettä sisältyy
  • Kotelointiluokka IP65
  • Kotelon koko 220x230x165mm (LxKxS)

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan