NORWESCO - Verkonvaihtokytkin SWD - SWD432 CO 1-0-2 4N 32A 10mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä - 4
0 (off) -asento - kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 14 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
158 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7394438831026
Sähkönumero
3605401
Toimittajan tuotenumero
783102
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä:
4
0 (off) -asento:
kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
32 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
14 kW
Palautus 0-asennossa:
ei
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
32 A
Koteloitu laite:
ei
Asennus edestä:
ei
Lattia asennus:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Sopii väliasennukseen:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Verkonvaihtokytkin 4x32A DIN
DIN-kiskoon keskuksiin asennettava verkonvaihtokytkin pääkytkimen tilalle. Kytkimen leveys 6 moduulia. Jos keskuksessa ei ole tilaa, voidaan käyttää koteloitua verkonvaihtokytkintä.
Käytetään generaattorin liittämiseksi kiinteään verkkoon sähkökatkoksen aikana. Kytkintä käytetään käsiohjauksella.
- Nimellisvirta 4x32A
- Leveys 6 moduulia
- Asennus DIN-kiskolle
- Johtimen suurin poikkipinta 10mm²
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


