NORWESCO - Verkonvaihtokytkin SWD - SWD463 CO 1-0-2 4N 63A 50mm2

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 4

  • 0 (off) -asento - kyllä

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 29 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

282 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394438831033

Sähkönumero

3605405

Toimittajan tuotenumero

783103

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

4

0 (off) -asento:

kyllä

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

29 kW

Palautus 0-asennossa:

ei

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

63 A

Koteloitu laite:

ei

Asennus edestä:

ei

Lattia asennus:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Sopii väliasennukseen:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

DIN-kiskoon kiinnitettävä 4x63A verkonvaihtokytkin. Johtimen suurinpoikkipinta 50mm2

Verkonvaihtokytkin 4x63A DIN
DIN-kiskoon keskuksiin asennettava verkonvaihtokytkin pääkytkimen tilalle. Kytkimen leveys 8 moduulia. Jos keskuksessa ei ole tilaa, voidaan käyttää koteloitua verkonvaihtokytkintä.
Käytetään generaattorin liittämiseksi kiinteään verkkoon sähkökatkoksen aikana. Kytkintä käytetään käsiohjauksella.
  • Nimellisvirta 4x63A
  • Leveys 8 moduulia
  • Asennus DIN-kiskolle
  • Johtimen suurin poikkipinta 50mm²

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan