Etusivu
Varastointi päättyy

NORWESCO - Vikavirtapistorasia - 2S/16A/30mA/250V/IP21 PPR MU

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

NRCD 22 SM S

EAN-koodi

7394438971340

Sähkönumero

3207012

Toimittajan tuotenumero

697134

Tukkuerä

1

NRCD 22 SM S on 2-osainen maadoitettu pistorasia turvasuluin jossasisäänrakennettu 30mA vikavirtasuoja pinta-asennukseen, 16A/250V.Kotelointiluokka IP21. Väri musta

NRCD 22 SM S on 2-osaisen pistorasian 16A/230V ja 30mA A-tyypin vikavirtasuojakytkimen yhdistelmä. Pistorasia on hyväksytty ketjuttamiseen eli pistorasian jälkeen asennetut pistorasiat ovat vikavirtasuojattuja tämän pistorasian toimesta. Vikavirtasuoja laukeaa, mikäli se havaitsee yli 30mA maavuotovirran tai oikosulkuvirran. Pistorasian asennetaan käyttäen mukana tulevaa pinta-asennuskoteloa jossa on valmiit liittimet syöttö- ja ketjutuskaapelin liittämiseen. Kotelointiluokka on IP21. Pistorasian väri on musta RAL 9005.