NORWESCO - Vikavirtapistorasia - 2S/16A/30mA/250V/IP21 PPR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
7394438971272
Sähkönumero
3207008
Toimittajan tuotenumero
697127
Tukkuerä
1
NRCD 22 SM on 2-osainen maadoitettu pistorasia turvasuluin jossasisäänrakennettu 30mA vikavirtasuoja pinta-asennukseen, 16A/250V. Kotelointiluokka IP21. Väri valkoinen
NRCD 22 SM on 2-osaisen pistorasian 16A/230V ja 30mA A-tyypin vikavirtasuojakytkimen yhdistelmä. Pistorasia on hyväksytty ketjuttamiseen eli pistorasian jälkeen asennetut pistorasiat ovat vikavirtasuojattuja tämän pistorasian toimesta. Vikavirtasuoja laukeaa, mikäli se havaitsee yli 30mA maavuotovirran tai oikosulkuvirran. Pistorasian asennetaan käyttäen mukana tulevaa pinta-asennuskoteloa jossa on valmiit liittimet syöttö- ja ketjutuskaapelin liittämiseen. Kotelointiluokka on IP21.
NRCD 22 SM on 2-osaisen pistorasian 16A/230V ja 30mA A-tyypin vikavirtasuojakytkimen yhdistelmä. Pistorasia on hyväksytty ketjuttamiseen eli pistorasian jälkeen asennetut pistorasiat ovat vikavirtasuojattuja tämän pistorasian toimesta. Vikavirtasuoja laukeaa, mikäli se havaitsee yli 30mA maavuotovirran tai oikosulkuvirran. Pistorasian asennetaan käyttäen mukana tulevaa pinta-asennuskoteloa jossa on valmiit liittimet syöttö- ja ketjutuskaapelin liittämiseen. Kotelointiluokka on IP21.



