Varastointi päättyy

NORWESCO - Vikavirtapistorasia - 2S/16A/30mA/250V/IP44 PPR MU

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438971357

Sähkönumero

3207013

Toimittajan tuotenumero

697135

Tukkuerä

1

NRCD 24 SM S 2-osainen maadoitettu pistorasia turvasuluin jossasisäänrakennettu 30mA vikavirtasuoja pinta-asennukseen, 16A/250V. Kotelointiluokka IP44. Väri musta

NRCD 24 SM on 2-osaisen pistorasian 16A/230V ja 30mA A-tyypin vikavirtasuojakytkimen yhdistelmä. Pistorasia on hyväksytty ketjuttamiseen eli pistorasian jälkeen asennetut pistorasiat ovat vikavirtasuojattuja tämän pistorasian toimesta. Vikavirtasuoja laukeaa, mikäli se havaitsee yli 30mA maavuotovirran tai oikosulkuvirran. Pistorasia asennetaan käyttäen mukana tulevaa pinta-asennuskoteloa jossa on valmiit liittimet syöttö- ja ketjutuskaapelin liittämiseen. Kotelointiluokka on IP44. Pistorasian väri on musta RAL 9005.

NORWESCO

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan