NORWESCO - Vikavirtapistorasia - 2S/16A/30mA/250V/IP44 UPJ MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438971319
Sähkönumero
3207011
Toimittajan tuotenumero
697131
Tukkuerä
1
NRCD 24 FM S 2-osainen maadoitettu pistorasia turvasuluin jossasisäänrakennettu 30mA vikavirtasuoja uppoasennukseen, 16A/250V. Kotelointiluokka IP44. Väri musta
NRCD 24 FM S on 2-osaisen pistorasian 16A/230V ja 30mA A-tyypin vikavirtasuojakytkimen yhdistelmä. Pistorasia on hyväksytty ketjuttamiseen eli pistorasian jälkeen asennetut pistorasiat ovat vikavirtasuojattuja tämän pistorasian toimesta. Vikavirtasuoja laukeaa, mikäli se havaitsee yli 30mA maavuotovirran tai oikosulkuvirran. Pistorasia on uppoasennukseen. Kotelointiluokka on IP44. Pistorasian väri on musta RAL 9005.
NRCD 24 FM S on 2-osaisen pistorasian 16A/230V ja 30mA A-tyypin vikavirtasuojakytkimen yhdistelmä. Pistorasia on hyväksytty ketjuttamiseen eli pistorasian jälkeen asennetut pistorasiat ovat vikavirtasuojattuja tämän pistorasian toimesta. Vikavirtasuoja laukeaa, mikäli se havaitsee yli 30mA maavuotovirran tai oikosulkuvirran. Pistorasia on uppoasennukseen. Kotelointiluokka on IP44. Pistorasian väri on musta RAL 9005.
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


