NORWESCO - Vikavirtapistorasia NRCD - 1S/16A/30mA/250V/IP44 UPJ VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Mitoitettu vikavirta - 31 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438000101
Sähkönumero
3242126
Toimittajan tuotenumero
697140
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Mitoitettu vikavirta:
31 mA
USB-A porttien lukumäärä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
Laitteen leveys:
81 mm
Laitteen korkeus:
81 mm
Laitteen syvyys:
69 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
kotelointiluokka (IP)
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
kyllä
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9010
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
kyllä
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
30 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
USB-C porttien lukumäärä:
0
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:
0 A
Kytkinlaitteen väri:
musta
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei