NORWESCO - Vikavirtapistorasia NRCD - Pinta-asennusrasia NRCD 17 PK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muoto - neliö
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438000118
Sähkönumero
3242127
Toimittajan tuotenumero
697142
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muoto:
neliö
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Pöytälaite:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Läpivientien lukumäärä:
7
Läpivienti takana:
kyllä
Leveys:
81 mm
Korkeus:
81 mm
Syvyys:
50 mm
Sopivien laitteiden maksimileveys:
81 mm
Sopivien laitteiden maksimikorkeus:
50 mm
Sopivien laitteiden maksimisyvyys:
50 mm
Maadoitusliittimien määrä:
0