Etusivu

NORWESCO - Vikavirtapistorasia Protector SP - 2S/16A/A 10mA/250V/IP44 PPR VA

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Mitoitettu vikavirta - 10 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438801517

Sähkönumero

3242117

Toimittajan tuotenumero

480151

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Mitoitettu vikavirta:

10 mA

USB-A porttien lukumäärä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

Laitteen leveys:

111 mm

Laitteen korkeus:

220 mm

Laitteen syvyys:

95 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

kotelointiluokka (IP)

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

kyllä

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

USB-C porttien lukumäärä:

0

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

0 A

Läpivientien määrä:

0

Kytkinlaitteen väri:

musta

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Asennussuunta:

pystysuora

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Protector SP. 2-os maad pistorasia turvasuluin jossa A-tyypin 10mAvikavirtasuojakytkin pinta-asennukseen. Pistorasia on varustettu 1,5mkumikaapelilla. Kotelointiluokka IP44. Väri musta Protector SP vikavirtasuojallinen pistorasia kaapelilla
Protector SP on maadoitetun 2-osaisen pistorasian 16A/250V ja 30mA tai 10mA A-tyypin vikavirtasuojakytkimen yhdistelmä. Protector SP on varustettu 1,5m pitkällä kumikaapelilla ja seinäkiinnikkeellä ja voidaan siten kiinnittää seinään lähelle maadoitettua pistorasiaa. Vikavirtasuojakytkin on pistorasian yläpuolella ja siten helpompi havaita ja myös maallikon viritettävissä. Kotelo on väriltään musta ja valmistettu iskunkestävästä muovista. Kotelointiluokka on IP44
  • Varutettu 1,5m pitkällä kumikaapelilla
  • Helppo ja nopea asentaa myös epätasaisille pinnoille
  • Kotelointiluokka IP44
  • Vikavirtasuojakytkin tyyppiä A, 10mA
  • 16A / 250V
  • Koko 220x111x95mm (LxKxS)