NORWESCO - Ylijännitesuojapistorasia - 2S/16A/250V/2S/IP44 PPR MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - musta
Materiaali - muovi
USB-A porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438705358
Sähkönumero
3242116
Toimittajan tuotenumero
470535
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
USB-A porttien lukumäärä:
0
Ylijännitesuojaus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
200 mm
Laitteen korkeus:
220 mm
Laitteen syvyys:
95 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
kotelointiluokka (IP)
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Saranoitu kansi:
kyllä
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):
0
USB-C porttien lukumäärä:
0
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:
0 A
Läpivientien määrä:
0
Kytkinlaitteen väri:
musta
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Asennussuunta:
pystysuora
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
RobotProtector ylijännitesuojallinen pistorasia
Robottiruohonleikkureiden suojaukseen
Maadoitetun turvasuluilla varustetun 250V kaksoispistorasian ja sekä verkon että rajajohtimien ylijännitesuojien yhdistelmä. RobotProtectorissa on valmiiksi asennettu 1,5m liitäntäkaapeli sekä mallista riippuen joko yksi (malli 1S) tai kaksi (malli 2S) 3m pitkää johdinta johon on helppo kytkeä leikkurin rajajohtimet.
RobotProtector on erityisen sopiva arvokkaan robottiruohonleikkurin suojaamiseen ylijännitteiltä jotka syntyvät esimerkiksi ukkosilmalla. Rajajohtimet ovat herkkiä indusoimaan salamiskuista ylijännitteitä joka voi rikkoa robotin latausaseman ja siten myös koko robotin elektroniikan. RobotProtector asennetaan niin lähelle robottiruohonleikkurin latausasemaa kuin mahdollista.Tässä mallissa on yksi silmukka rajajohtimelle. Saatavana on myös malli jossa on yksi rajasilmukka (S-32 421 15).
- Syöttöpuolella on luokan II+III ylijännitesuoja (8/20 5kA)
- Rajajohtimien suojaus luokan III Tele/IT suoja
- 16A/250V
- Kotelointiluokka IP44
- Väri musta
- Koko 200x220x95mm
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


