Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu
Varastointi päättyy

NOVUS - Niittipihdit - N-140 niittimutteripihti

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
NOVUS - Niittipihdit - N-140 niittimutteripihti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4009729059043

Sähkönumero

6421839

Toimittajan tuotenumero

N032-0046

Tukkuerä

1

Ammattikäyttöön M3, M4, M6

NOVUS Niittimutteripihti N-140 Profi. Niittimutteripihti ammattilaiselle. Runko alumiinia, kahva takoterästä. Mukana 3 niittaussuutinta, niittimutterikarat, säätöruuvi, asennusavain ja kahvan lukitsin. Ergonominen kahva takaa hyvän otteen. Palautusjousi helpottaa karan automaattista poistoa. Soveltuu raskaaseen käyttöön korkealaatuisten materiaalien ansiosta. Kapea pää on kätevä vaikeapääsyisissä paikoissa. Helppokäyttöinen yhdellä kädellä integroidun palautusjousen ansiosta.
  • Integroidut kiinnikkeet: M4, M5, M6
  • Alumiiniset niittimutterit: A6, A7, A9
  • Teräsniittimutterit: S6, S7, S9