NTE - Pylväsvalaisin - NEOVILLE35 VSM IP65 6000 39W

Greon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045274153

Sähkönumero

4527415

Toimittajan tuotenumero

NEOVILLE35-VSM

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valaisimen tehokkuus:

153 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

39 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

6000...0 lm

Suojausluokka:

II

Valon väri:

valkoinen

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

95...270 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valonjako:

heijastinlinssi

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...60 °C

Tehokerroin:

96

Leveys:

476 mm

Korkeus/syvyys:

520 mm

Pituus:

476 mm

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

NEOVILLE 47x52 VSM IP65 6000 39W 740 ON/OFF GL CL RAL9005

NEOVILLE on ajaton ja tyylikäs puistovalaisin

NEOVILLE-puistovalaisin – ajatonta tyylikkyyttä yhdistettynä viimeisimpään valaistusteknologiaan. Onpa kyseessä moderni ympäristö tai hienostunut vanhempi arkkitehtuuri, NEOVILLE viimeistelee lopputuloksen. Tyypillisiä kohteita ovat vanhan miljöön modernisointi, puistot ja kadut sekä taloyhtiöiden pihat. Tässä valaisimessa puhuttelevat niin muotokieli kuin tekniset ominaisuudetkin.

Vakiotuotteiden valotehokkuudet ovat 4 000 ja 6 000 lm, ja värilämpötila 4000K. Valonjaot; ympärisäteilevä WSM ja T2. 

Sähkönumerollisten valaisimien lisäksi on projektikohtaisia versiointi mahdollisuuksia:
  • Valomäärää voi kasvattaa 12 000 lm saakka
  • DALI
  • Lämpimät värilämpötilat: 2200 K ja 2700 K
  • Valonjaot T2 ja LD