NTE - Syväsäteilijä - UFEF-LT 15x24 120 IP65 141W

Greon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 141 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043590033

Sähkönumero

4359003

Toimittajan tuotenumero

UFEF-LT25K

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

141 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Nimellisjännitealue:

210...245 V

Rungon väri:

musta

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Jännitetyyppi:

AC

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...60 °C

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Ulkohalkaisija:

242 mm

Suojausluokka:

I

Korkeus/syvyys:

152 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

171...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

24232...0 lm

UFEF-LT 15x24 120 IP65 20000 141W 840 ON/OFF GL CL RAL9005

UFEF-LT-teollisuusvalaisin on suorituskykyinen syväsäteilijä

UFEF-LT on kompakti ja tehokas teollisuuden yleisvalaisin. UFEF:lle tyypillisiä asennuskohteita ovat varastohallit, keskikorkeat tuotantotilat ja logistiikkahallit.

UFEF-LT on kategoriassaan yksi markkinoiden suorituskykyisimmistä valaisimista. Valotehokkuus on jopa 176 lm/W! Tällä valaisinperheellä toteutat yleisvalaistuksen erittäin energiatehokkaasti.

Valaisin asennetaan mukana tulevalla kiinnityslenkillä tai optiona saatavalla kiinnityssangalla.

Valaisinta on useita tehoversioita välillä 5900 - 28500lm.

Sähkönumerollisten tuotteiden lisäksi tuotetta on saatavissa DALI-ohjauksella ja vaihtoehtoisilla värilämpötiloissa (3000K ja 5700K) sekä vaihtoehtoisilla valotehokkuuksilla. Sanka-kiinnitys mahdollisuus.