NTE - Valonheitin - TOWER L 60 IP66 9000 ON/OFF

Greon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 61 W

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 9 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045274726

Sähkönumero

4527472

Toimittajan tuotenumero

TOWER55-60

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

61 W

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Rungon väri:

harmaa

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

210...245 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Kiinnikeasennus:

kyllä

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Orsiasennus:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Valonjako:

heijastinlinssi

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

240 mm

Korkeus/syvyys:

170 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...60 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

9000...0 lm

TOWER L 60 IP66 9000 61W 730 ON/OFF GL CL RAL7043

TOWER-valonheitin on urbaani kohdevalaisinsarja

TOWER on kohdevalaisinsarja, joka tuo valaistavan kohteen esiin viimeistellysti ja laadukkaasti.

Tämä valaisinperhe soveltuu asennettavaksi niin sovitepylvääseen, kuin tasaiseen kiinnitysalustaankin. Kolme eri kokoa mahdollistavat juuri oikean valaisinvalinnan kohteeseen kuin kohteeseen. Kolme valonjakoa.

Vakio TOWER-valonheittimet:
  • Kolme kokoa. Tehoalue 13 - 88 W. Valomäärä alue 1 600 - 13 000 lm. Valojakovaihtoehdot 25 ja 60 astetta. CRI > 70. Värilämpötila 3000 K.

Projektikohtaisesti saatavissa:
  • Värilämpötilat 2700 K, 4000 K ja 5000 K
  • 7 asteen valkonjako