NVENT RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - 4XTV2-CT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 250 °C
Lämpöteho - 12 W/m
Halkaisija - 0 mm
Pituus - 282 m
Käyttökohde - muu
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506015188
Sähkönumero
0430925
Toimittajan tuotenumero
4XTV2-CT
Tukkuerä
4XTV2-CT
Suurin pitolämpötila:
250 °C
Lämpöteho:
12 W/m
Halkaisija:
0 mm
Pituus:
282 m
Käyttökohde:
muu
Nimellisjännite:
230 V
Suojaus:
punos
Korkeus:
7.2 mm
Leveys:
11.7 mm
Väri:
punainen
4XTV2-CT 12 W/m 10 astC, maks. lämmönkestävyys 120 astC,hetkellisesti 215 astC, T-luokka T3
Teollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m (+10 °C) B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Max. lämpötilan kesto jatk. / hetk. °C
Teollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m (+10 °C) B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Max. lämpötilan kesto jatk. / hetk. °C


