NVENT RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - 8KTV2-CT

nVent Finland Oy
KopioiKopioi
NVENT RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - 8KTV2-CT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - itserajoittuva, rinnakkainen

  • Suurin pitolämpötila - 250 °C

  • Lämpöteho - 25 W/m

  • Suojaus - punos

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506015270

Sähkönumero

0430963

Toimittajan tuotenumero

8KTV2-CT

Tukkuerä

8KTV2-CT

Kaapelityyppi:

itserajoittuva, rinnakkainen

Suurin pitolämpötila:

250 °C

Lämpöteho:

25 W/m

Suojaus:

punos

Nimellisjännite:

230 V

Halkaisija:

0 mm

Korkeus:

7.6 mm

Leveys:

13.3 mm

Pituus:

195 m

Väri:

punainen

Käyttökohde:

muu

temp